AGI Robur - 054503 TOURNEVIS PZ2X100 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 220 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194113171
Réf. Sonepar
00079411317
Réf. Fournisseur
411317
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
Pozidriv PZ
taille
2
modèle
droit
longueur de lame
100 mm
longueur totale
220 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
054503 TOURNEVIS PZ2X100 1000V