AGI Robur - TPZH123 TOURNEVIS PZ-PH 1-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 3
modèle - à angle droit
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194121015
Réf. Sonepar
00079412101
Réf. Fournisseur
412101
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
cruciforme
taille
3
modèle
à angle droit
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
TPZH123 TOURNEVIS PZ-PH 1-3