AGI Robur - N15 DENUDE CABLE MULTIFONCTION

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508194210467

Réf. Sonepar

00079421046

Réf. Fournisseur

421046

Réf. Commerciale

AGI Robur

plage de dénudage diamètre

8...13 mm

profondeur d'encoche ajustable

Non

section longitudinale

Oui

forme ronde

Non

couteaux interchangeables

Non

plage de dénudage section transversale

0.2...4 mm²

coupe en spirale

Non

N15 DENUDE CABLE MULTIFONCTION