AGI Robur - DS COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 100 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194240051
Réf. Sonepar
00079424005
Réf. Fournisseur
424005
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de lame
100 mm
forme de lame
droit
couteau pour câble
Non
cutter
Non
avec verrouillage
Non
longueur totale
70 mm
avec patin
Non
avec racloir
Non
rabattable
Oui
avec élément de protection
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
extensible
Non
lame auto-retractable
Non
DS COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES