AGI Robur - CCA310 COUPE CABLE CAP. 3-10MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 10 mm
section de câble max. - 20 mm²
longueur totale - 160 mm
lèvres coupantes interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194240259
Réf. Sonepar
00079424025
Réf. Fournisseur
424025
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
10 mm
section de câble max.
20 mm²
longueur totale
160 mm
lèvres coupantes interchangeables
Non
CCA310 COUPE CABLE CAP. 3-10MM