AGI Robur - D62-4 CLE MALE COUDEE DIA 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 124 mm
modèle - à angle droit
avec trou - Oui
isolé - Oui
longueur du côté court - 84 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194310952
Réf. Sonepar
00079431095
Réf. Fournisseur
431095
Réf. Commerciale
AGI Robur
dimension du profil
124 mm
modèle
à angle droit
avec trou
Oui
isolé
Oui
longueur du côté court
84 mm
avec tête sphérique
Oui
avec broche de centrage
Oui
finition anti-vol
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
D62-4 CLE MALE COUDEE DIA 4