AGI Robur - HTI04 CLE MALE 6 PANS ISOLEE 4

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 4 mm

  • modèle - poignée en T

  • longueur totale - 110 mm

  • longueur de tige - 76 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508194310969

Réf. Sonepar

00079431096

Réf. Fournisseur

431096

Réf. Commerciale

AGI Robur

dimension du profil

4 mm

modèle

poignée en T

longueur totale

110 mm

longueur de tige

76 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

HTI04 CLE MALE 6 PANS ISOLEE 4