AGI Robur - RT0061S TAPIS ISOLANT CL.0+SAC

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 600 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 1000 V

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508194360049

Réf. Sonepar

00079436004

Réf. Fournisseur

436004

Réf. Commerciale

AGI Robur

longueur

1000 mm

largeur

600 mm

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

épaisseur

3 mm

couleur

gris

RT0061S TAPIS ISOLANT CL.0+SAC