AGI Robur - BOR200 BOUCH.D'OREIL.MOUS.X200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conique
valeur d'affaiblissement SNR - 36 dB
avec ficelle - Non
avec bandeau - Non
avec collier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194360100
Réf. Sonepar
00079436010
Réf. Fournisseur
436010
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
conique
valeur d'affaiblissement SNR
36 dB
avec ficelle
Non
avec bandeau
Non
avec collier
Non
finition de lamelle
Non
modèle antibactérien
Oui
nombre de paires
150
avec pods de rechange
Non
couleur
orange
réutilisable
Non
haute visibilité (couleur)
Oui
BOR200 BOUCH.D'OREIL.MOUS.X200