AGI Robur - LMVD LUNETTES MASQUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau des verres - polycarbonate (PC)
matériau du cadre - plastique
convient aux lunettes de protection - Oui
taille - universel
fragments de verre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194360315
Réf. Sonepar
00079436031
Réf. Fournisseur
436031
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau des verres
polycarbonate (PC)
matériau du cadre
plastique
convient aux lunettes de protection
Oui
taille
universel
fragments de verre
Oui
diaphragme latéral et en haut
Oui
anti-reflet
Non
verres anti-reflet
Non
résistant aux éraflures
Non
sans buée
Oui
ajustable
Oui
type d'aération
direct
type de construction
Lunettes de protection
avec protection contre les éclaboussures
Oui
LMVD LUNETTES MASQUE