AGI Robur - LPINC LUNETTES PROTECTION UV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau des verres - polycarbonate (PC)
matériau du cadre - plastique
convient aux lunettes de protection - Oui
couleur des verres - incolore
taille - universel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194360353
Réf. Sonepar
00079436035
Réf. Fournisseur
436035
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau des verres
polycarbonate (PC)
matériau du cadre
plastique
convient aux lunettes de protection
Oui
couleur des verres
incolore
taille
universel
fragments de verre
Oui
diaphragme latéral et en haut
Oui
anti-reflet
Oui
verres anti-reflet
Oui
résistant aux éraflures
Oui
sans buée
Oui
ajustable
Oui
couleur du cadre
noir
type d'aération
direct
type de construction
Lunettes de protection
avec protection contre les éclaboussures
Oui
LPINC LUNETTES PROTECTION UV