AGI Robur - SIG101 PLAQUE SOINS ELECTRISES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - gris
mode de pose - mur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194371014
Réf. Sonepar
00079437101
Réf. Fournisseur
437101
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
gris
mode de pose
mur
imperméable
Oui
largeur
210 mm
hauteur
297 mm
épaisseur
0.8 mm
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Non
SIG101 PLAQUE SOINS ELECTRISES