AGI Robur - SIG105 PLAQUE CONSIGNES GEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - blanc
mode de pose - mur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194371052
Réf. Sonepar
00079437105
Réf. Fournisseur
437105
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
blanc
mode de pose
mur
qualité du matériau
PVC
imperméable
Oui
largeur
350 mm
hauteur
500 mm
épaisseur
1 mm
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Non
SIG105 PLAQUE CONSIGNES GEN