AGI Robur - EMB 16-35 PINCE A SERTIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 16...35 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194420231
Réf. Sonepar
00079442023
Réf. Fournisseur
442023
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté à
embouts de câble
forme de compression
compression trapézoïdale
section transversale
16...35 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
longueur
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec retour automatique
Non
EMB 16-35 PINCE A SERTIR