AGI Robur - 6120 PINCE A SERTIR 6-120 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 6...120 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194421009
Réf. Sonepar
00079442100
Réf. Fournisseur
442100
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
à six pans (hexagonal)
section transversale
6...120 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
longueur
650 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
6120 PINCE A SERTIR 6-120 mm2