Aiphone - Transformateur 220 v - 12 v - 1,5 a, fixation din et vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 1500 mA
technique d'installation - autre
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596350059
Réf. Sonepar
00084100086
Réf. Fournisseur
40781
Réf. Commerciale
Aiphone
application
autre
tension de sortie
12 V
courant de sortie max.
1500 mA
technique d'installation
autre
mode de pose
rail DIN
tension d'entrée
230 V
type de courant
AC
protégé contre les courts-circuits
Non
indice de protection (IP)
IP00
largeur en nombre de modules
3
hauteur
100 mm
largeur
52 mm
profondeur
70 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
nombre d'abonnés connectables
0
affichages de service
Non
blocage de la programmation
Non
avec contact
Non
Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules et VIS (pour gâches et ou claviers codés)
Les Atouts de l'article:
La plus économique des alimentations pour gâches et claviers codés