Aiphone - Facade inox encastree 1 bouton pour dbs1ap, da1as et platine da1ds
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
couleur - argent
avec panneau d'information - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596351223
Réf. Sonepar
00084000013
Réf. Fournisseur
FDB1
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
couleur
argent
avec panneau d'information
Oui
avec couvercle
Non
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
hauteur
225 mm
largeur
120 mm
profondeur
2 mm
Façade inox 1 bouton d'appel pour DBS1AP, DA1AS et platine DA1DS - Pose en encastrée - Prévoir platine DA1DS
Les Atouts de l'article:
Pour adapter facilement sa platine de rue série DA pour la rendre résistante au vansdalisme