Aiphone - Facade en zamak pour module adresse gtad
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Oui
matériau - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249651086
Réf. Sonepar
00084120011
Réf. Fournisseur
GFAP
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Oui
matériau
autre
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7048
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de fixation
à clipser
largeur
110 mm
hauteur
95 mm
profondeur
8 mm
Façade en zamak - Résistante au vandalisme - Pour la protection du module électronique d'adresse rétro éclairé GTAD
Les Atouts de l'article:
Pour identifier vos bâtiments rien de mieux que la façade adresse GFAP et parfaire votre installation