Aiphone - Connecteur de distribution rail - din 1module 2e-2x5s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - répartir
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596300719
Réf. Sonepar
00084120021
Réf. Fournisseur
GFC
Réf. Commerciale
Aiphone
fonction
répartir
technique d'installation
système bus
type d'interface
autre
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
matériau
plastique
largeur
21 mm
hauteur
68 mm
profondeur
46 mm
Connecteur de distribution pour les bus audio de la gamme GT (R1R2) - Fixation sur RAIL 1 module DIN - Connexions R1 et R2 repérées
Les Atouts de l'article:
Pour facilité de façon fiable la connexion de votre bus audio en collectif