Aiphone - Lecteur vigik avec centrale. maj des noms, gestion droits d'acces tertiaire, ip

Aiphone - Lecteur vigik avec centrale. maj des noms, gestion droits d'acces tertiaire, ip

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - système bus

  • nombre max. de personnes - 65000

  • procédé de lecture - autre

  • mode de pose - saillie/encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700596355641

Réf. Sonepar

00084635564

Réf. Fournisseur

UGVBT

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre max. de portes

1

type d'interface

système bus

nombre max. de personnes

65000

procédé de lecture

autre

mode de pose

saillie/encastré

autonome

Oui

interconnectable

Oui

connexion PC

Non

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...24 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur

autre

modèle

unité de contrôle

matériau

plastique

power over Ethernet

sans

largeur

85 mm

hauteur

55 mm

profondeur

20 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lecteur VIGIK résistant au vandalisme avec centrale. MAJ des noms sur GT, gestion droits d'accès et IP en tertiaire

Les Atouts de l'article:

Centrale monoporte VIGIK; programmation via internet;gestion tertiaire possible