Aiphone - Moniteur maitre, boucle magnetique, ecran tactile 7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
protocole d'image - NTSC
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249596158
Réf. Sonepar
00084959615
Réf. Fournisseur
JP4MED
Réf. Commerciale
Aiphone
avec vidéo
Oui
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
saillie
protocole d'image
NTSC
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Oui
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Oui
taille de l'écran (pouces)
7
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Non
type d'interface
autre
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Oui
largeur
255 mm
hauteur
145 mm
profondeur
48 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Moniteur maître avec boucle magnétique & écran tactile 7" (jusqu'à 4 platines de rue et 7 moniteurs secondaires)
Les Atouts de l'article:
Pour sécuriser le logement avec de multiples fonctions comme le zoom 9 zones, vision grand angle 170°, mémoire d'images, le moniteur JP4MED est la solution;