Aiphone - Platine video couleur avec zoom saillie resistant au vandalisme

Aiphone - Platine video couleur avec zoom saillie resistant au vandalisme

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4968249597346

Réf. Sonepar

00084959734

Réf. Fournisseur

JPDV

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation

système multifilaire

mode de pose

saillie

nombre de boutons d'appel

1

construction modulaire

Non

couleur

acier inoxydable

type de fonctionnement

bouton-poussoir

avec panneau d'information

Non

avec couvercle

Non

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Non

protection contre le vandalisme

Oui

avec caméra

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

170 °

matériau de la façade

zamak

hauteur de la façade

174 mm

largeur de la façade

98 mm

hauteur

173 mm

largeur

98 mm

profondeur

25 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

profondeur d'encastrement

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Platine vidéo zamak - Caméra couleur grand angle 170° - Pose saillie - Résistante au vandalisme - Pour JP4MED

Les Atouts de l'article:

Sécuriser votre logement avec la platine vidéo saillie un bouton avec porte étiquette rétro-éclairé; Communiquer en audio et vidéo avec vos visiteurs