Aiphone - Interface telephonique avec alim pour jp4med
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface télécommunication
mode de pose - saillie
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596303833
Réf. Sonepar
00084630383
Réf. Fournisseur
JPTLI
Réf. Commerciale
Aiphone
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface télécommunication
mode de pose
saillie
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Non
possibilité de mise à jour
Oui
type de tension
DC
dépendant du fournisseur
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP44
Interface téléphonique pour renvoi d'appel sur téléphone ou GSM - Installation avec JP4MED - Alimentation fournie
Les Atouts de l'article:
Pour accroître la sécurité et votre confort, recevez tous les appels de votre portier JP sur votre téléphone ou smartphone;