Aiphone - Moniteur secondaire ecran 7 pour gamme jo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
protocole d'image - NTSC
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249592518
Réf. Sonepar
00084959251
Réf. Fournisseur
JO1FD
Réf. Commerciale
Aiphone
avec vidéo
Oui
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
saillie
protocole d'image
NTSC
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Oui
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
taille de l'écran (pouces)
7
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Non
type d'interface
autre
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Non
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Non
largeur
230 mm
hauteur
130 mm
profondeur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Moniteur secondaire écran 7" - Touches sensitives - ABS blanc - Installer avec moniteur maître JO1MD ou JO1MDW
Les Atouts de l'article:
Complétez votre installation avec un moniteur secondaire pour recevoir les appels en audio et vidéo passés depuis votre portier n'importe où dans votre logement;