Aiphone - Kit video platine encastree avec moniteur ecran 7 avec module wifi integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système multifilaire
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249526421
Réf. Sonepar
00084952642
Réf. Fournisseur
JOS1FW
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
système multifilaire
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
acier inoxydable
avec vidéo
Oui
nombre de boutons d'appel
1
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
acier inoxydable
nombre max. de postes intérieurs
2
nombre max. de platines de rue
2
protocole d'image
NTSC
propriété du système d'image
couleur
avec secret de conversation
Oui
peut être connecté à un smartphone
Oui
communication interne
Non
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
angle d'ouverture de la camera
90 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
avec fonction mémoire
Oui
taille de l'écran
1778 mm
taille de l'écran (pouces)
7
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
convient pour personnes en situation de handicap
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit vidéo avec platine inox - Pose encastrée - Comprenant : 1 x platine JODVF, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7'' mains libres - Mémoire d'images
Les Atouts de l'article:
Communiquez avec votre portier depuis votre moniteur tactile écran 7" ou sur votre smartphone où que vous soyez grâce au Wi-Fi 3G/4G intégré; Compatible Ios et Android