Aiphone - Pack avec 1 centrale helight2 et de 12 badges hecv2n programmes avec alim. 40781
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - système bus
nombre max. de personnes - 1000
procédé de lecture - autre
mode de pose - saillie/encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596306193
Réf. Sonepar
00084630619
Réf. Fournisseur
HEPACK12
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre max. de portes
1
type d'interface
système bus
nombre max. de personnes
1000
procédé de lecture
autre
mode de pose
saillie/encastré
autonome
Oui
interconnectable
Non
connexion PC
Non
sortie de signaux
signal lumineux
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
modèle
lecteur
matériau
plastique
power over Ethernet
sans
largeur
75 mm
hauteur
60 mm
profondeur
18 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack comprenant 1 centrale HELIGHT2 avec 12 badges résidents HECV2N tous programmés avec alimentation 40781
Les Atouts de l'article:
Le pack autonome entièrement programmé avec 12 badges inclus pour faciliter et sécuriser les accès