Aiphone - Centrale audio systeme standard gamme gt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - répartir
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249574606
Réf. Sonepar
00084957460
Réf. Fournisseur
GTBC
Réf. Commerciale
Aiphone
fonction
répartir
technique d'installation
système bus
type d'interface
autre
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
7
matériau
plastique
largeur
112.5 mm
hauteur
108.5 mm
profondeur
61 mm
Centrale audio pour le système standard GT version A ou B - Fixation sur RAIL 7 modules DIN ou par vis
Les Atouts de l'article:
centrale audio pour gamme GT avec voyant vert de fonctionnement