Aiphone - Distributeur video de colonne pour 4 moniteurs gamme gt

Aiphone - Distributeur video de colonne pour 4 moniteurs gamme gt

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 7

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4968249575450

Réf. Sonepar

00084957545

Réf. Fournisseur

GT4Z

Réf. Commerciale

Aiphone

fonction

répartir

technique d'installation

système bus

type d'interface

autre

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

7

matériau

plastique

largeur

112.5 mm

hauteur

108.5 mm

profondeur

61 mm

Distributeur d'étages 4 directions pour moniteurs gamme GT - Fixation sir Rail DIN 7 modules ou par vis

Les Atouts de l'article:

Répartiteur d'étage vidéo pour 4 moniteurs GT