Aiphone - Module camera grand angle 170 pour moniteur 7 gamme gt

Aiphone - Module camera grand angle 170 pour moniteur 7 gamme gt

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - NTSC

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4968249556152

Réf. Sonepar

00084955615

Réf. Fournisseur

GTVB

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle

module vidéo

technique d'installation

système bus

nombre de boutons d'appel

0

protocole d'image

NTSC

couleur

noir

lecture biométrique

Non

lecture via code

Non

lecture via support de données

Non

type de tension d'entrée

DC

tension de fonctionnement

24 V

montage encastré

Oui

apparent

Oui

avec boîtier

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

contient un clavier

Non

nombre d'utilisateurs

500

avec fonction jour/nuit

Non

angle d'ouverture de la camera

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

propriété du système d'image

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

largeur

108 mm

hauteur

93 mm

profondeur

39 mm

Module électronique avec caméra grand angle 170° - Pour gamme GT version B : moniteurs de 3,5'' et 7''

Les Atouts de l'article:

Caméra couleur pour augmenter l'angle de vision adapté au moniteur 7"