Aiphone - Facade aluminium anodise champagne pour gtdmblvn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
construction modulaire - Non
couleur - or
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596305349
Réf. Sonepar
00084630534
Réf. Fournisseur
PGTBCH
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation
indépendant du système
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
0
construction modulaire
Non
couleur
or
type de fonctionnement
autre
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Non
protection contre le vandalisme
Non
avec caméra
Non
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
425 mm
largeur de la façade
150 mm
hauteur
425 mm
largeur
150 mm
profondeur
5 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Façade en aluminium anodisé champagne pour intégration dans la platine GTDMBLVN encastrée - Prévoir la platine GTDMBLVN
Les Atouts de l'article:
Façade aluminium anodisé champagne pour platine GTDMBLVN pour une finition haut de gamme