Aiphone - Interface ip gt jusqu'a 3 smartphones extensible a 5. compatible android et ios

Aiphone - Interface ip gt jusqu'a 3 smartphones extensible a 5. compatible android et ios

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - interface systèmes LAN

  • mode de pose - saillie

  • protocole - TCP/IP

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700596305981

Réf. Sonepar

00084630598

Réf. Fournisseur

GTTLIIP

Réf. Commerciale

Aiphone

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

interface systèmes LAN

mode de pose

saillie

protocole

TCP/IP

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

0

nombre de canaux

1

nombre d'appareils max. par canal

1

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Non

possibilité de mise à jour

Oui

type de tension

DC

dépendant du fournisseur

Oui

visualisation

Oui

serveur Web

Oui

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP44

Interface IP pour système GT jusqu'à 3 smartphones (ou tablettes) extensible à 5. Compatible Android et IOS