Aiphone - Pack audio 5 bp encastre, module vigik, centrale, 5 gt1d & alim.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 5
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596305424
Réf. Sonepar
00084630542
Réf. Fournisseur
GTBA5E
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de postes intérieurs
5
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
système bus
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
autre
avec vidéo
Non
nombre de boutons d'appel
5
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
autre
nombre max. de postes intérieurs
20
nombre max. de platines de rue
16
avec secret de conversation
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Non
mains libres
Non
avec fonction jour/nuit
Non
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
convient pour personnes en situation de handicap
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack audio bus 5 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrale, 5 postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)
Les Atouts de l'article:
Le pack audio pour 5 logements prêt à poser déjà programmé; Une seule référence et gain de temps à l'installation