Aiphone - Poste audio secondaire noir ip -sip sur combine avec ouverture porte

Aiphone - Poste audio secondaire noir ip -sip sur combine avec ouverture porte

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station annexe

  • type de communication - full-duplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4968249585671

Réf. Sonepar

00084958567

Réf. Fournisseur

IXRSB

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle

station annexe

type de communication

full-duplex

nombre de canaux

1

technique d'installation

technique de réseau

mode de pose

montage en saillie (mur)

type de système

décentralisé

fonction d'appel simple

Oui

fonction d'appel groupé

Non

fonction d'appel général

Non

fonction de transfert d'appel

Non

indice de protection (IP)

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poste maître audio noir - IP compatible SIP et ONVIF profil S - Réponse au combiné ou mains libres - Alimenté par PoE

Les Atouts de l'article:

Poste intérieur audio IP noir avec combiné pour communiquer dans les bâtiments tertiaires