Aiphone - Clavier saillie resistant au vandalisme, eclaire 100 codes 2 relais 12-24vca-cc

Aiphone - Clavier saillie resistant au vandalisme, eclaire 100 codes 2 relais 12-24vca-cc

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - argent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4968249553120

Réf. Sonepar

00084120150

Réf. Fournisseur

AC10S

Réf. Commerciale

Aiphone

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

serrure à code

mode de pose

saillie

couleur

argent

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

matériau

métal

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP54

couplage au bus inclus

Non

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc

Les Atouts de l'article:

Le clavier pour compléter votre installation saillie et sécuriser votre logement