Aiphone - Bouton poussoir de sortie nonf avec led, buzzer et bouton de contact en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596356808
Réf. Sonepar
00084635680
Réf. Fournisseur
BP60LA
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Non
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
0
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
4
tension nominale
24 V
calibre/courant nominal assigné (In)
0.06 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Oui
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
métal
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
mat
couleur
vert
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
lettres
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
29 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bouton poussoir de sortie en inox, encastrable, résistant au vandalisme, à double sécurités NO/NF avec LED, buzzer et bouton de contact en saillie
Les Atouts de l'article:
Bouton d'ouverture de porte pour pot entraxe 60 mm accessibilité