Aiphone - Cadre saillie inox avec visiere pour jpdvf2lbm-jpdvf4lbm & isdvfalbm-isipdvfalbm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - acier inoxydable
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596305042
Réf. Sonepar
00084630504
Réf. Fournisseur
CSJP24LBM
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités
1
matériau
acier
couleur
acier inoxydable
mode de pose
saillie
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
154 mm
hauteur
518 mm
profondeur
70 mm
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour platine vidéo JPDVF2LBM, JPDVF4LBM et platine ISDVFALBM, ISIPDVFALBM