Aiphone - Portier audio 2 fils integral, saillie Facade alu. avec 2eme bouton de commande

Aiphone - Portier audio 2 fils integral, saillie Facade alu. avec 2eme bouton de commande

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4968249528746

Réf. Sonepar

00084110357

Réf. Fournisseur

DA1AS

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

2-fils intégral

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

aluminium

avec vidéo

Non

nombre de boutons d'appel

1

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

aluminium

nombre max. de postes intérieurs

1

nombre max. de platines de rue

1

avec secret de conversation

Oui

peut être connecté à un smartphone

Non

communication interne

Non

mains libres

Non

avec fonction jour/nuit

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

convient pour personnes en situation de handicap

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.

Les Atouts de l'article:

La solution pour sécuriser simplement et efficacement votre logement grâce au 2 fils intégral