Aiphone - Encadrement avec cadre en zamak pour 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249651208
Réf. Sonepar
00084120012
Réf. Fournisseur
GF2F
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
autre
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7048
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de fixation
fixation à vis
largeur
135 mm
hauteur
225 mm
profondeur
16 mm
Façade d'encadrement en zamak pour installation de 2 modules - Pour platine modulaire GT - résistante au vandalisme
Les Atouts de l'article:
Pour parfaire vos platines GT 2 modules rien de mieux qu'un encadrement