Aiphone - Facade vierge prepercee pour t25 ou vigik
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - autre
couleur - autre
nombre d'unités, horizontales - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596300566
Réf. Sonepar
00084120019
Réf. Fournisseur
GFBP2
Réf. Commerciale
Aiphone
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
autre
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7048
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de fixation
à clipser
largeur
110 mm
hauteur
95 mm
Façade en zamak - Résistante au vandalisme -Façade vierge sans bouton d'appel - Percée au diamètre 25 mm pour Vigik
Les Atouts de l'article:
Pour faciliter l'accès aux bâtiments rien de mieux que la façade percées 1 trou pour perçage VIGIK