Aiphone - Cadre saillie aluminium avec visiere 4 modules p-gt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - aluminium
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249574590
Réf. Sonepar
00084957459
Réf. Fournisseur
GT104HB
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités
1
matériau
acier
couleur
aluminium
mode de pose
saillie
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
155 mm
hauteur
443 mm
profondeur
68 mm
Cadre saillie avec visière anti-pluie seule - Aluminium anodisé - Pour 1 façade d'encadrement 4 modules de référence GT4F
Les Atouts de l'article:
Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT104HB pour platine modulaire 1x4 modules