Aiphone - Poste audio combine avec boucle magnetique pour gamme gt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - simplex
nombre de canaux - 1
technique d'installation - système bus
mode de pose - montage en saillie (mur)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249576532
Réf. Sonepar
00084957653
Réf. Fournisseur
GT1D
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle
station principale
type de communication
simplex
nombre de canaux
1
technique d'installation
système bus
mode de pose
montage en saillie (mur)
type de système
centralisé
fonction d'appel simple
Oui
fonction d'appel groupé
Non
fonction d'appel général
Non
fonction de transfert d'appel
Non
indice de protection (IP)
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poste audio combiné avec boucle magnétique - ABS blanc - Réglage sonnerie avec coupure - Touche ouverture de porte et touche optionnelle - Pour gamme GT
Les Atouts de l'article:
Communiquez en audio avec vos visiteurs et gérez l'ouverture de la porte depuis le combiné;