Aiphone - Module boucle magnetique pour gt (prevoir Facade gfap)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - noir
lecture biométrique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596303567
Réf. Sonepar
00084630356
Réf. Fournisseur
GTBMT
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle
autre
technique d'installation
système bus
nombre de boutons d'appel
0
couleur
noir
lecture biométrique
Non
lecture via code
Non
lecture via support de données
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de fonctionnement
24 V
montage encastré
Oui
apparent
Oui
avec boîtier
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
contient un clavier
Non
nombre d'utilisateurs
0
avec fonction jour/nuit
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
largeur
105 mm
hauteur
90 mm
profondeur
45 mm
Module boucle magnétique pour GT - Installation avec micro/haut-parleur GTDBV et GTDBVN - Prévoir façade GFAP
Les Atouts de l'article:
module boucle magnétique pour platine GT modulaire