Aiphone - Module electronique 4 appels pour Facade de 1 a 4bp gamme gt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 4
couleur - noir
lecture biométrique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249574040
Réf. Sonepar
00084957404
Réf. Fournisseur
GTSW
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle
bouton-poussoir
technique d'installation
système bus
nombre de boutons d'appel
4
couleur
noir
lecture biométrique
Non
lecture via code
Non
lecture via support de données
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de fonctionnement
24 V
montage encastré
Oui
apparent
Oui
avec boîtier
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
contient un clavier
Non
nombre d'utilisateurs
4
avec fonction jour/nuit
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
largeur
106 mm
hauteur
88 mm
profondeur
43 mm
Module électronique GT - 4 touches d'appel - Rétro-éclairage des porte-étiquette - Installation avec façade 1 à 4 boutons d'appel GF1P, GF2P, GF3P ou GF4P
Les Atouts de l'article:
Module 4 boutons pour compléter votre installation en un temps record