Aiphone - Extension de sonnerie (carillon deporte )
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - signalisation
technique d'installation - système multifilaire
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249051022
Réf. Sonepar
00084110143
Réf. Fournisseur
IER2
Réf. Commerciale
Aiphone
fonction
signalisation
technique d'installation
système multifilaire
type d'interface
autre
mode de pose
saillie
largeur en nombre de modules
0
matériau
plastique
largeur
88 mm
hauteur
120 mm
profondeur
29 mm
Extension de sonnerie (carillon déporté ) - Alimenté par le poste - Boîtier en ABS - Répétiteur d'appel carillon avec curseur de réglage - Montage à l'intérieur
Les Atouts de l'article:
extension de sonnerie alimentée par le poste. Boitier ABS pour montage intérieur