Aiphone - Moniteur maitre ecran 7 avec module wifi integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
protocole d'image - NTSC
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249525677
Réf. Sonepar
00084952567
Réf. Fournisseur
JO1MDW
Réf. Commerciale
Aiphone
avec vidéo
Oui
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
saillie
protocole d'image
NTSC
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
taille de l'écran (pouces)
7
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Non
type d'interface
autre
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Non
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Oui
largeur
210 mm
hauteur
155 mm
profondeur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Moniteur maître écran couleur 7" - Ecran tactile - Mémoire d'images - Module wifi intégré pour renvoi sur smartphone
Les Atouts de l'article:
Communiquez avec vos visiteurs en audio et vidéo grâce au moniteur écran 7" tactile Wi-Fi avec mémoire d'images; Vous pouvez également grâce à la fonction wi-fi du moniteur recevoir les appels directement sur votre smartphone; Compatible Ios et Android