Aiphone - Distributeur 7 sortie rj pour cablage en etoile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - répartir
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249597568
Réf. Sonepar
00084959756
Réf. Fournisseur
JP8Z
Réf. Commerciale
Aiphone
fonction
répartir
technique d'installation
technique de réseau
type d'interface
autre
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
7
matériau
plastique
largeur
123 mm
hauteur
109 mm
profondeur
61 mm
Distributeur vidéo pour 7 moniteurs JP4HD - Permet le câblage de type étoile - Entrée du poste maître JP4MED