Aiphone - Platine video inox enc. 4bp, synthese vocale, pictos & boucle magnetique pour jp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596304663
Réf. Sonepar
00084630466
Réf. Fournisseur
JPDVF4LBM
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
4
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
bouton-poussoir
avec panneau d'information
Oui
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Non
avec boucle magnétique auditive
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
170 °
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
514 mm
largeur de la façade
150 mm
hauteur
514 mm
largeur
150 mm
profondeur
2 mm
hauteur d'encastrement
484 mm
largeur d'encastrement
120 mm
profondeur d'encastrement
52 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Platine vidéo inox encastrée 4BP avec synthèse vocale, pictos lumineux & boucle magnétique pour gamme JP
Les Atouts de l'article:
La solution pour sécuriser vos bâtiments avec la platine vidéo encastrée 4 boutons accessibilité;