Aiphone - Platine inox 2mm enc. clavier code pour kits jks1adf,jks1aedf & platine jkdvf
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596300009
Réf. Sonepar
00084130220
Réf. Fournisseur
KJKF
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation
indépendant du système
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
0
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
autre
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Oui
avec boucle magnétique auditive
Non
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
matériau de la façade
acier inoxydable
hauteur de la façade
309 mm
largeur de la façade
135 mm
hauteur
309 mm
largeur
135 mm
profondeur
2 mm
hauteur d'encastrement
282 mm
largeur d'encastrement
115 mm
profondeur d'encastrement
45 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Façade d'adaptation inox 2 mm encastrée avec clavier 100 codes pour kits vidéo JKS1ADF, JKS1AEDF & platine JKDVF
Les Atouts de l'article:
Une façade d'aptation pour avoir un contrôle d'accès par clavier codé avec sa platine série JP ou JO