fin de vie

Airelec - Oslo fluide digital 1500W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 17.1 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016943858

Réf. Sonepar

00028694385

Réf. Fournisseur

A694385

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

capacité de chauffage

1500 W

poids

17.1 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

sens de montage

horizontal

avec finition décorative

Oui

couleur

blanc

largeur

729 mm

hauteur

574 mm

profondeur

128 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

oslo digital - 1500W-Blanc-Horizontal-un corps de chauffe concu specifiquement pour le chauffage electrique-

Les Atouts de l'article:

Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation

Les Atouts de la gamme:

Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation

Quelques mots du fabricant :

Radiateur chaleur douce à inertie fluide optimisée avec l'esthétique d'un chauffage centrale