Aldes - Diffuseur gde hauteur AR190C Type 200 D400 pour raccord sur conduit circulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
faux-plafond modulaire - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280030195
Réf. Sonepar
00046003019
Réf. Fournisseur
11003019
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
aluminium
faux-plafond modulaire
sans
Diffuseur grande hauteur et longue portée AR190C Type 200 D400 - Alu peinture époxy blanc RAL9003 85% - Orientable jusqu'à 30° - Sur conduit circulaire avec manchette raccordement incluse et cache-vis - Mural, plafond, ou sol en allège
Les Atouts de l'article:
> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%. > AR 190 : fixation par vis sur gaine rectangulaire ou sur plénum. > AR 190 C : livré avec une manchette circlaire pour raccordement direct sur le conduit. > Cache vis pour une fixation non apparente (fourni en standard).